Number 2段スクエアリュック 33L 61007 ネイビー
収納ルームが上段と下段に別れている2層仕様のカジュアルバッグです。用途によって使い分け、収納・整理が出来るのでスクールバッグとしても最適です。メインルームはA4サイズの雑誌や衣類、他にも水筒やミニタオルなど収納が可能。上段の背面側にPC収納を搭載。PC収納はウレタンクッション内蔵でしっかり保護します。下段の内装は撥水加工を施しており、濡れたものを分別して収納できます。背面ファスナーからメインルームにアクセス可能。長時間背負っていても疲れにくく、通気性が良いため蒸れにくい工夫をしております。
- 用途
- 通勤・通学・普段使いに。
- 色
- ネイビー
- 質量(g)
- 715
- 容量(L)
- 33
- ポケット数
- 外側:4 / 内側:2
- サイズ(mm)
- 約横33×縦51×マチ17
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は防水性保証するものではありません。防水性の高い製品ですが、開口部の状態や強い雨等では浸水の恐れがありますので、あらかじめご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥800/税込¥880 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,800/税込¥3,080 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
リュック の新着商品
カテゴリ


































