曜日別特売
モノタロウ

電球(白熱球)

電球(白熱球) - モノタロウ電球(白熱球) - モノタロウ電球(白熱球) - モノタロウ
(13件のレビュー)

Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。

用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s内容量1個
注意
※電球を落とす、ぶつける等、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないで下さい。
※ 破損した場合はガラス片が飛散しケガの原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70085654-
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 機械制御盤修理

機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品ではないですが、全く問題ありません。

対象商品 : 70085654
2023-08-17
用途: 古いエレベーターの階表示灯に

30Vで二極の豆電球は探してもなかなかないのでネットですぐ見つけられて助かりました。
意外と短命ですぐ切れてしまっていたので今回の物がどれぐらい持つか記録しておくつもりです。そのこともあり少し余分に購入させてもらいました。そう簡単にエレベータを新しくすることはできず 古い機種もまだまだ現役ですのでずっと生産を続けてほしいものです。

対象商品 : 70085654
2022-09-30
用途: 制御盤のランプのメンテナンスに
西尾電気製造業

制御盤の表示灯でこの電球が役に立つて非常に助かっています。

対象商品 : 70085654
2021-02-05
用途: 警報盤の表示

継続して使用しているため、専用として継続購入している。

対象商品 : 70085654
2019-12-19
用途: 操作盤のスイッチ

今回、11個が点灯していなく気になっており発注をさせていただきました。取り換え後の感想として やはり、「あるべき姿」は良いですネ ^^ゞ、、、、、

1が参考にしています
対象商品 : 70085654
2024-10-17
用途: パネル表示灯
製造業

電球(W)1(30V)で3Vが確認できるのか?知識がない者にはわからないので
表示してほしいです。また、動画からも確認できませんので画面で確認できればと思います。形と1Wで購入しましたが・・・

1が参考にしています
MonotaROからの回答

30V設計の電球を3Vで使用することは可能ですが、電圧が低いため明るさは非常に暗くなります。
そのため、購入後1年以内でご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 70085654
2019-10-12
用途: SWの照明

1個から選べて購入しやすい。品も良好。この先も購入したいと思います。

対象商品 : 70085654
2019-05-14
用途: 温水プール管理設備の操作盤の切れたランプの交換用に購入
教育・研究機関

異なるタイプも必要で、一緒に購入させていただきました。
また購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする