曜日別特売
モノタロウ

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ - モノタロウ乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ - モノタロウ乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ - モノタロウ乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ - モノタロウ乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ - モノタロウ乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ - モノタロウ乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ - モノタロウ
(121件のレビュー)

短時間の清掃作業に便利です。
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。

用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。電源(V)AC100タンク容量(L)10吸込仕事率(W)130コード長さ(m)約2.5質量(kg)約4.5付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂タイプ乾湿両用型定格消費電力(W)800風量(m3/min)1.4ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)77本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約257×約355×約355定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約2内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(3.9MB)
注意
※粉じんの吸引により目づまりを起こす可能性があります。集塵用途でのご使用はお止めください。
※こまめにフィルターの掃除をしてご使用ください。目詰まりした状態での連続使用はモーター焼損の原因になります。
※木材の粉や灰、鋼材の破片、金属の粉、小麦粉や砂糖、トナーインクといった細かな微粉塵等は目づまりを起こしモーター焼損の原因になりますので吸い込まないでください。
※吸水出来るのは水のみです。油や洗剤を含む水を吸い込むと故障の原因になります。
※湿式作業(水を吸い込む作業)をした後は、しっかり内部が乾燥してから乾式作業(通常のゴミを吸い込み作業)を行ってください。内部に水分が残っているとゴミが詰まりやすくなりモーター焼損の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70085663NO.6221-10
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【乾湿両用掃除機 】ブロア機能付 軽量タイプ .
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:121
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70085663
2025-11-05
用途: 事務所清掃
卸売・小売業

思ったより軽量てタンク容量も事務所掃除には丁度良く、吸い込みのパワーも問題ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 70085663
2025-12-26
用途: バンドソウで板を切断したとに切り粉の吸い取り使用しています
農・林・水産業

乾湿両用掃除機を注文し2日後に来ました、すぐに使用した。吸い取りま良かったです

2025-10-15
用途: 丸ノコ盤の切り粉吸引に使用。

機能は絞られるが丸ノコ盤とセットで利用している。安価で良い。

1が参考にしています
2025-07-31
用途: 木工製作の作業場用に購入

不具合なく使用中、性能を保つのにフィルター掃除、フィルター交換は短期で必要かと感じています。ランニングコストを考慮しても本体が軽量で安価なのが最大の魅力かと感じました。あとは耐久性年数に期待しています。

1が参考にしています
2025-05-23
用途: 倉庫内や車内掃除

外用掃除機が動かなくなったので探していたところ、ちょうど割引クーポンも届きこれが一番安かった。レビューにあるようにコードは短いが延長コード足しで使えば問題ない。思っていた以上に軽いのがよい。排気口にホースを刺してブロアーとして空気清浄機のフィルター掃除に使ってみたところ、めちゃくちゃ便利で大変気に入りました。DIY作業用掃除機にもってこいかと思います。

対象商品 : 70085663
2025-08-15
用途: 清掃業
心人- Heart -サービス業

出張作業で使用してます。コンパクトでパワーもあり満足な商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 70085663
2025-04-01
用途: 倉庫の清掃

ゴミ屋敷化した倉庫の処分後の清掃に使いました。
泥など掃き出した後、天井から高圧洗浄機で洗い流しました。
その後は当機で吸取り。
これがなければ終了しませんでした。
色々と不満点(付着したゴミは取りづらい、スグ吸わなくなる)ありますが総合で、なかなか良いものでした。
なお、フィルターはスグ目詰まりするので複数3個以上)同時購入して吸わなくなるや水洗いで対処が便利です。
ブロワー等で吹き飛ばすと自分がゴミだらけになるだけです。
一度限りの使用機会と思い格安なので購入したわけですが、他にも作業必要な場所があるのでちょうh

2が参考にしています
2025-07-02
用途: 作業場の清掃
サービス業

音が思ったより大きい。吸い込み口のブラシが固い?せいかイマイチ。コードが短いがそれは仕様なのでOK。
機能としては十分なので手軽に使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ブロア機能とはどのような機能でしょうか。
回答:
ブロア機能とは、掃き出す側にホースを付けてごみなどを吹き飛ばす機能です。
対象商品:
70085663
1が参考にしています
2020-11-27
質問:
砂を吸っても大丈夫でしょうか。
回答:
屋内用の掃除機となり、室内の埃は大丈夫ですが、砂は推奨しておりません。
対象商品:
70085663
1が参考にしています
2020-11-27
質問:
掃除機にキャスターを取り付けた時の高さを教えてください。
回答:
キャスター装着時の高さが約355mmでございます。
なお、キャスター無しでの高さは約322mmでございます。
対象商品:
70085663
4が参考にしています
2020-11-27

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする