プリンタ対応TAG

プリンタ対応TAG - ORIGINAL WORKS(ササガワ)
(1件のレビュー)

パソコンとプリンタで作成。ショップみたいな自分だけのTAGが完成。
プリンタでオリジナルデザインが印刷できるTAG作成用紙です。ホームページで配信している無料のテンプレートを使用すれば、文字の打ち替えだけで簡単にクオリティの高いオリジナルTAGが作成できます。予め台紙に加工がされているので、面倒な穴あけも不要!ミシン目に沿って折るだけ!ハサミでカットする必要がありません。
タグに屋号や二次元バーコードなどの情報を印刷!たくさんの作品が並ぶ「委託販売店」で効果的に作家情報をご案内できます。
テンプレートをダウンロードしてオリジナルデザインが簡単に作れます!Photoshop・Illustrator用上級者向けテンプレートも配布中!

サイズSシートサイズ(mm)210×148寸法(縦×横)(mm)44×38内容量1冊(15枚×15シート)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
紙厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7008609244-7152特殊紙(180g/m2)クラフト0.25
900
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
7008608344-7151特殊紙(186g/m2)ホワイト0.21
850
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7008608344-71517008609244-715244-7151 プリンタ対応TAG ORIGINAL WORKS(ササガワ) 70086092プリンタ対応TAGORIGINAL WORKS(ササガワ)1冊(15枚×15シート)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: ハチミツの瓶に付けるタグに使用
合同会社MALIV医療・福祉・介護関連業

こちらの商品は、ハチミツの瓶に取り付けるために購入しました。
瓶が比較的小さいためタグのサイズ感、そして天然ハチミツに合うナチュラルな質感が気に入っています。今後もこちらの商品を継続的に使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする