曜日別特売

木工用チップソー 神業

木工用チップソー 神業 - Y'sGOD木工用チップソー 神業 - Y'sGOD木工用チップソー 神業 - Y'sGOD木工用チップソー 神業 - Y'sGOD木工用チップソー 神業 - Y'sGOD木工用チップソー 神業 - Y'sGOD木工用チップソー 神業 - Y'sGOD木工用チップソー 神業 - Y'sGOD
(7件のレビュー)

世界初!クッションサンドブレードで衝撃吸収!無音刃!超静音・超制振で切れ味抜群!

用途木工用チップソー内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
内径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70090362100x30P KAM-10010030201.4木工
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
70090378125x42P KAM-12512542201.4木工
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
70090387147x52P KAM-14714752201.5木工
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
70090396165x52P KAM-16516552201.6木工
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
70090405190x52P KAM-19019052201.6木工
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: 木材加工
サービス業

切れ味よく音も静か。大事に使いたい。どれくらい長持ちするか期待しています。

対象商品 : 70090378
2024-06-14
用途: 木材等、切断時
建設業・工事業

音も静か、他社の製品より手に伝わる振動軽減に
長く使えるのがいい

対象商品 : 70090396
2020-08-26
用途: 電動丸のこ
長友技研株式会社卸売・小売業

電動丸のこを購入時のチップソーの切れが悪かったので、本製品に取り替えました。音も以前のチップソーより静かで切れ味もとても良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 70090405
2020-11-11
用途: DIYで使用
渡邊工業株式会社

丸鋸を取り付けるタイプのテーブルソーで使用しましたが、誰でも違いが分かる位静かに切れます。
切れ味も最高です
ヤマシン最高傑作だそうです
これ使ったら他のチップソーの金属音がとてもウザく感じると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 70090405
2020-11-24
用途: 家具製作に使用
UBS研究所 石崎

切削音は確かに静かなのですが、歯のブレが出やすいです。
歯を横から押すと簡単にブレがでます。

1が参考にしています
対象商品 : 70090396
2020-07-05
用途: 内装の仕上げ
サービス業

切断時の音が本当に静かでした。切れ味もよく満足です。

対象商品 : 70090378
2017-10-28
用途: 大工仕事

本当に音が静かでスーっと切れていく感じがとてもいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする