充電式伸縮スリムバリカン

充電式伸縮スリムバリカン - ムサシ
(1件のレビュー)

充電式のコードレスなので電源コードの切断や、コードの位置を考えずに作業が出来ます。
伸縮式で高い所の庭木もラクラクカットする事が出来ます。枝キャッチャーが付いて刈った枝葉を集めることが出来ます。

電圧(V)DC10.8ストローク数(min-1[回/分])1300充電時間(時間)約1付属品リチウムイオン電池パック(Li-ion 10.8V バッテリ)、リチウムイオン電池専用充電器(Li-ion 10.8V用充電器)、枝キャッチャー、可動刃ケース全長(mm)1690~3140質量(kg)約2.1(電池パック含む)材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂、アルミパイプ刃長(mm)300寸法(幅W×高さH)(mm)95×160モーター直流マグネットモーター(10.8V)刈込み幅(mm)300連続使用時間(分)約25バッテリー電圧(V)10.8材質(刃)ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼アズワン品番64-8900-70最大切断径(Φmm)8内容量1個
注意
※ご使用の際は安全のため保護メガネを着用ください。
※切断径は樹木の種類や季節によって変わります。
※充電時間は周囲の温度や使用環境により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70090694PL-3001
38,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70090694
2020-07-13
用途: 傾斜地の肩刈込
農・林・水産業

伸縮コードレスは危険が少なく、トルクが小さいけれどもバッテリー式だから仕方がないとは思います。それなりに重いのでバッテリーが小さいのは良くもありつつ、時間が短いので最初からバッテリー1個だけでは不足で買い足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする