ノーブランド
靴スタンド
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。
用途
靴、スニーカー、サンダルなどのディスプレイに最適。
仕様
角度可変式
付属品
蝶ボルト
材質
透明アクリル
寸法(幅W×奥行D)(mm)
陳列面:145×155
内容量
1セット(2個)
注意
※商品の在庫状況により、指定日にお届けできない可能性もございます。
※お客様都合での返品や交換はお受けできませんので、サイズ等しっかりとご確認の上、ご注文下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70091166
小
125×125×120
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70091175
中
125×125×170
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70091184
大
125×125×220
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください