曜日別特売

ザ・ナイフ

ザ・ナイフ - マーベルザ・ナイフ - マーベルザ・ナイフ - マーベルザ・ナイフ - マーベル

回転自由な特殊ジョイント。ベルトに掛けたまま、前後左右に角度調整が可能。
滑り止め指型グリップ。手にした時にピッタリくる指型グリップ。高級ラバー使用で使いやすさ抜群。
取り出し便利ワンタッチロック。取り出す時は、人差し指でボタンの上部を軽く押すとロックが解除できる。引き抜きがスムーズでナイフの出し入れがとても簡単。

用途電気工事用ナイフ。刃長(mm)70全長(mm)225仕様砥石なし質量(g)240(サヤ込)、140(ナイフ込)適合ベルト幅(mm)50以内内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70090886LE-728
4,400
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マーベル ザ・ナイフ LE -325/LE-728
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする