曜日別特売

マンダムセーフティWIDE♯691

マンダムセーフティWIDE♯691 - 丸五マンダムセーフティWIDE♯691 - 丸五マンダムセーフティWIDE♯691 - 丸五マンダムセーフティWIDE♯691 - 丸五マンダムセーフティWIDE♯691 - 丸五
(1件のレビュー)

日本人の足型にあったオブリークトゥ形状の鋼製先芯搭載(業界一の幅広設計)。
傷みやすい爪先回りにはプロテクターを設け耐久性UP。
肉厚のEVAミッドソールが優れたクッション性を発揮し、踵部や膝への負担軽減を図りました。
油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。

用途普通作業ブラック足幅4E仕様プロテクトスニーカー型式認定合格品形状ローカット材質(アッパー)合皮+合成繊維靴底EVA+ゴムRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※油床面での防滑性能を保障するものではありません。
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70094474#69124.5
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
70094483#69125
オープン
5,598
6,158(税込)
21日以内出荷
70094492#69125.5
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
70094508#69126
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
70094517#69126.5
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
70094526#69127
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
70094535#69128
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70094526
2022-08-04
用途: 日常作業、車の運転時
株式会社マルミ卸売・小売業

足に合わなくて足が痛くなり、また外反母趾になりかけたが、この靴は足の先も幅広く指も余裕が有ります、ただ親指の付け根の幅がもう少し大きいと星5点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする