曜日別特売

リフロセフティースニーカー

リフロセフティースニーカー - ケイワークリフロセフティースニーカー - ケイワークリフロセフティースニーカー - ケイワークリフロセフティースニーカー - ケイワーク

アッパー全体に反射材を使用しているため360℃どの角度からも光を反射します。
爪先部分に鋼製先芯が入ったセーフティースニーカーです。
クッション付カップインソールが疲れを軽減します。
踵部分の合成ゴム補強で安定した歩行をサポートします。

形状ローカット材質(アッパー)ポリエステル・合成皮革・合成ゴム材質(ソール)EVA、TPR甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70094973RS01-25025.0ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
70094982RS01-25525.5ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
70094998RS01-26026.0ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
70095007RS01-26526.5ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
70095016RS01-27027.0ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
70095025RS01-28028.0ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする