セフティーカモ

セフティーカモ - ケイワークセフティーカモ - ケイワークセフティーカモ - ケイワークセフティーカモ - ケイワーク
(2件のレビュー)

気軽に履ける樹脂先芯入りのコットンスニーカー。
アッパーに撥水加工を施しているため、水滴や汚れを弾きます。
先芯を樹脂製にすることで軽量化を図りました。
中敷きはほど良い弾力の発泡ゴム素材を使用。二重構造で足裏の疲労を軽減します。
サイドに伸縮性があるゴムを使用しているので、着脱も簡単です。
吸汗性に優れた綿素材は通気性が良く、靴内を快適に保ちます。

形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)綿材質(ソール)合成ゴム材質(先芯)樹脂甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70095077SS4-GR-25025.0グリーンカモ
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
70095086SS4-GR-25525.5グリーンカモ
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
70095095SS4-GR-26026.0グリーンカモ
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
70095104SS4-GR-26526.5グリーンカモ
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
70095113SS4-GR-27027.0グリーンカモ
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
70095122SS4-GR-28028.0グリーンカモ
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70095122
2021-12-08
用途: シーリング工事
建設業・工事業

仕立ては良いのですが、少しサイズが大きめに感じました。
上履きなので、脱ぎ履きし易いのは良いのですが、ちと大き過ぎるかと…

対象商品 : 70095086
2019-06-02
用途: 不断履きに
農・林・水産業

迷彩色は汚れが目立ちにくいと思い選んだのですが、縁周りが白いので案外汚れが目立ちますね、白縁も迷彩色にして欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする