新設計のアイピースによって、視野を拡大しました。
左右も広く視界が良好。
視野の面積が約1.3倍!
質量(g)約335(サイズL実測平均値)適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ適合フィルターXシリーズ、Tシリーズ、外付けフィルタ品番:L2L・LL・SC、押え枠品番:#02785(LL)・#02788(CL)適合しめひも:50360、フィットチェッカー:R15×2、フィルタガード:X・T×2個種別取替式防じん・直結式小型防毒国家検定合格番号防毒マスク:TN520、防じんマスク:TM690(T4フィルタ)、TM667(T3+フィルタ)、TM666(X3+フィルタ)、TM689(X3フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦35排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数1指定防護係数50内容量1個