曜日別特売

セフティシューズ85141

セフティシューズ85141 - ジーベックセフティシューズ85141 - ジーベックセフティシューズ85141 - ジーベックセフティシューズ85141 - ジーベックセフティシューズ85141 - ジーベックセフティシューズ85141 - ジーベックセフティシューズ85141 - ジーベックセフティシューズ85141 - ジーベック
(1件のレビュー)

スニーカーの定番デザインと安全性と耐滑性能を搭載した高機能のセーフティシューズ。
水や油和え滑りにくい耐滑ソールを採用。ミッドソールのEVAが衝撃を吸収し疲れを軽減します。
アウトソールには耐滑性に優れたゴム配合と意匠で転倒事故を防止します。
インソールにはクッション性に優れたEVA素材の穴あきタイプを採用しました。

仕様耐油性ゴム底、耐滑、抗菌・防臭中底、衝撃吸収形状ローカット規格JSAA規格 B種認定品製法セメント製法材質(甲被)合成皮革先芯鋼製先芯靴底EVA+ラバー甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全56種類を絞り込む
サイズ(cm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700954728514122EEEEホワイト
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
700954888514122.5EEEEホワイト
8,700
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
700954978514123EEEEホワイト
8,700
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
700955068514123.5EEEEホワイト
8,700
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
700955158514124EEEEホワイト
8,700
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
700955248514124.5EEEEホワイト
8,700
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
700955338514125EEEEホワイト
8,700
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
700955428514125.5EEEEホワイト
8,700
5,188
5,707(税込)
当日出荷
700955588514126EEEEホワイト
8,700
5,188
5,707(税込)
当日出荷
700955678514126.5EEEEホワイト
8,700
5,188
5,707(税込)
当日出荷
700955768514127EEEEホワイト
8,700
5,188
5,707(税込)
当日出荷
700955858514128EEEEホワイト
8,700
5,188
5,707(税込)
当日出荷
700955948514129EEEEホワイト
8,700
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
700956038514130EEEEホワイト
8,700
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
700956128514122EEEEレッド
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
700956288514122.5EEEEレッド
8,700
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
700956378514123EEEEレッド
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
700956468514123.5EEEEレッド
8,700
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
700956558514124EEEEレッド
8,700
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
700956648514124.5EEEEレッド
8,700
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
700956738514125EEEEレッド
8,700
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
700956828514125.5EEEEレッド
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
700956988514126EEEEレッド
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
700957078514126.5EEEEレッド
8,700
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
700957168514127EEEEレッド
8,700
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
700957258514128EEEEレッド
8,700
5,188
5,707(税込)
当日出荷
700957348514129EEEEレッド
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
700957438514130EEEEレッド
8,700
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
700958928514122EEEEブラック
8,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
700959088514122.5EEEEブラック
8,700
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
700959178514123EEEEブラック
8,700
5,188
5,707(税込)
10日以内出荷
700959268514123.5EEEEブラック
8,700
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
700959358514124EEEEブラック
8,700
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
700959448514124.5EEEEブラック
8,700
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
700959538514125EEEEブラック
8,700
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
700959628514125.5EEEEブラック
8,700
5,188
5,707(税込)
当日出荷
700959788514126EEEEブラック
8,700
5,188
5,707(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
700959878514126.5EEEEブラック
8,700
5,188
5,707(税込)
当日出荷
700959968514127EEEEブラック
8,700
5,188
5,707(税込)
当日出荷
700960058514128EEEEブラック
8,700
5,188
5,707(税込)
当日出荷
700960148514129EEEEブラック
8,700
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
700960238514130EEEEブラック
8,700
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
700957528514122EEEEキャメル
8,700
取扱い終了
700957688514122.5EEEEキャメル
8,700
取扱い終了
700957778514123EEEEキャメル
8,700
取扱い終了
700957868514123.5EEEEキャメル
8,700
取扱い終了
700957958514124EEEEキャメル
8,700
取扱い終了
700958048514124.5EEEEキャメル
8,700
取扱い終了
700958138514125EEEEキャメル
8,700
取扱い終了
700958228514125.5EEEEキャメル
8,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70095576
2025-03-13
用途: 仕事
鉱業

履きやすく軽い。既に三足目。踵の部分が少し破れやすいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする