曜日別特売
モノタロウ

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠

ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠 - モノタロウポスト ステンレス304製 ダイヤル錠 - モノタロウポスト ステンレス304製 ダイヤル錠 - モノタロウポスト ステンレス304製 ダイヤル錠 - モノタロウポスト ステンレス304製 ダイヤル錠 - モノタロウポスト ステンレス304製 ダイヤル錠 - モノタロウポスト ステンレス304製 ダイヤル錠 - モノタロウ
(26件のレビュー)

さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。

用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。材質(本体)ステンレス(SUS304)投函タイプ前入れ前出しシルバー質量(kg)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310錠前ダイヤル錠付投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40内容量1個
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※投入口に手を入れないようにしてください。
※製品の上に物を載せないようにしてください。
※郵便物は定期的に取り出すようにしてください。
※貴重品、重要書類などは保管しないでください。
※雨風が強い日、長時間に渡って雨が降る日は早めに郵便物を取り出して頂くようにしてください。
※本製品は金属製の為、設置場所にはご注意ください。
※設置やお手入れ時は手袋を着用して行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70824014-
5,898
6,488(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: テナント用
製造業

しっかりしたステンレスでつやがあり高級感があります。ダイヤルロックもつかいやすくてよい。あと1,2センチほど横に長ければレターパックが入るのが惜しい点。少し重いです。

3が参考にしています
2025-06-22
用途: 臨時使い

持ちビルの大規模修繕中期間の臨時使いとして購入しました。
コスパ相応なのでしょう、恒久的に使用するには
丈夫さ仕上がり・・・等々、ちょっと厳しそうです。

1が参考にしています
2025-08-08
用途: レターパック対応ポストとして
不動産業

レターパック対応のポストとして検索して選んだのですが、A4サイズは入ってもレターパックはギリギリ入りませんでした。残念ながら返品させて頂きます。

4が参考にしています
2024-12-26
用途: 外壁に取付
協同組合くらしの共生舎建設業・工事業

お客様はとても使いやすいと満足してます。サイズもちょうどでした。また、ダイヤル式も右左の2個の数字で設定でき、他社製の1個ダイヤルよりいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 70824014
2023-08-02
用途: 自宅のポスト交換
ベルウッドインシュアランスセールズ

価格のわりには隅々まで丁寧に製作されておられると思いました ビス類も充実
ブロック塀へ素人の私でもしっかりと固定する事が出来ました お薦めです

2が参考にしています
対象商品 : 70824014
2022-11-02
用途: 郵便受け
卸売・小売業

コストパフォーマンス最高でした。アルミの質感もとてもよいしなものでした。
サイズが大きすぎ使い勝手が良いです。ダイヤル鍵も使い勝手が良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 70824014
2022-04-26
用途: 事務所に設置
建設業・工事業

事務所に設置しました。今現在普通に使えています。薄くて邪魔になりません。

2が参考にしています
対象商品 : 70824014
2021-10-29
用途: 取替え。

この商品金額で、この機能内容は、凄く良いと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
開錠方法には下記のように記載があるが、上手くできなかった。
分かりやすく説明してほしい。

ダイヤル開錠番号
左へ2回  7
右へ    1 
回答:
お手数ですが、下記方法でお試しください。

一度左回転で7に合わせていただき、再度左回転で7に合わせていただき、今度は右回転で1に合わせていただき開錠が可能です。
2が参考にしています
2023-06-06
質問:
ダイヤル錠のみの交換はできますか.
回答:
ダイヤル錠のみの交換は致しかねます。
3が参考にしています
2021-07-15
質問:
暗証番号を変更することはできますか。
回答:
ダイヤル解錠番号は商品に添付されており、番号を変更することは出来かねます。
4が参考にしています
2021-07-15
質問:
暗証番号が分からなくなった場合、解決方法はありますか。
回答:
ダイヤル解除番号を忘れたもしくは番号を捨ててしまって分からなくなった場合などに関しましては、解除方法はございませんのでご注意下さい。
2が参考にしています
2021-07-15

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする