Power sonic
糸ノコ盤
フレキシブルアームライト付で手元を明るく照らします。
無段階スピードコントロール付です。
切粉送風機能付です。
用途
直線、曲線切断や0-45°までの角度切断に。
消費電力(W)
90
ストローク幅(mm)
20
セット内容
ブレード×6、鋸刃プレート×2、T型ハンドル六角棒レンチ、L型六角棒レンチ、ピン無ブレード取付ホルダ
材質
ベース:アルミ
寸法(mm)
(懐)400
質量(kg)
12.4
材質(本体)
スチール
コード長さ(m)
1.8
テーブル寸法(mm)
415×255
切断能力(mm)
0°:45/45°:20
刃数(p)
15、18
定格時間(分)
30
ノコ刃長さ(mm)
127
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×400×630
ストローク数(min)
550-1700
内容量
1台
取扱説明書:
(9.17MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70103303
VS-400
¥
50,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください