曜日別特売

木工用電気丸のこ

木工用電気丸のこ - パオック木工用電気丸のこ - パオック木工用電気丸のこ - パオック木工用電気丸のこ - パオック木工用電気丸のこ - パオック木工用電気丸のこ - パオック

大きな板を短時間で何枚も切断可能です。
モータブレーキ付です。
軽くてサビにくいアルミベースです。
切断深さ調整0~47mm(90°時)です。
チップソー傾斜調整範囲0~45°です。

用途木材や各種合板の切断に。定格消費電力(W)700セット内容チップソー、平行ガイド、六角棒レンチ6mm材質ベース:アルミ質量(kg)2.5材質(本体)ABS電源(V)AC100(50/60Hz)対応材質木工用刃数(p)40最大切込深さ(mm)0°:47、45°:32チップソー寸法(mm)外径147×穴径20×刃厚1.6回転速度(min-1[r.p.m])4500定格時間(分)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×210×265チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)147チップソー内径(Φmm)20内容量1台
取扱説明書:(9.73MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70103373CS-147PA
16,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする