ジグソー

ジグソー - パオック
(1件のレビュー)

木材や金属の切断に便利です。

定格消費電力(W)350コード長さ(m)(電源)1.8ストローク(mm)18回転速度(min-1[r.p.m])300~3,000定格時間(分)30最大切断能力(mm)木材:55、軟鋼材:5、PC:10、アルミ:5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70103398JS-350
5,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70103398
2017-11-17
用途: 木製棚の解体に使用
医療・福祉・介護関連業

安いため、はっきり言って使い捨て的な商品かなと思ってましたけど、意外にも今後使っていけそうです。価格の割にはしっかりした商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジグソーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/445/
2022-09-22

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする