曜日別特売

ミドルカットセーフティシューズ AZ-51650

ミドルカットセーフティシューズ AZ-51650 - TULTEX(タルテックス)ミドルカットセーフティシューズ AZ-51650 - TULTEX(タルテックス)
(2件のレビュー)

人気のミドルカット
甲被の側面をメッシュ生地にすることで通気性を確保し足ムレ軽減
カモフラ柄のメッシュがデザインのアクセント

材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)430±10(26cm)足幅3E内容量1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
甲被タイプ
靴タイプ
形状
材質(アッパー)
材質(先芯)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70103994AZ-5165024.5紐タイプホワイトスニーカーミドルカット合成皮革+ナイロンメッシュ鋼製
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70104003AZ-5165025紐タイプホワイトスニーカーミドルカット合成皮革+ナイロンメッシュ鋼製
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70104012AZ-5165025.5紐タイプホワイトスニーカーミドルカット合成皮革+ナイロンメッシュ鋼製
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70104028AZ-5165026紐タイプホワイトスニーカーミドルカット合成皮革+ナイロンメッシュ鋼製
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70104037AZ-5165026.5紐タイプホワイトスニーカーミドルカット合成皮革+ナイロンメッシュ鋼製
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70104046AZ-5165027紐タイプホワイトスニーカーミドルカット合成皮革+ナイロンメッシュ鋼製
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70104055AZ-5165028紐タイプホワイトスニーカーミドルカット合成皮革+ナイロンメッシュ鋼製
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-23
用途: 工場内作業時
運輸・通信業

通常の靴より0.5~1.0㎝大きめの方が良いですね。今回入らなくて人に譲りました約半年の使用で先が開いたようです

対象商品 : 70104028
2024-04-11
用途: 加工作業時

こちらの安全靴を気に入って履いている社員がいて リピート品になっています。
白で清潔感があり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする