曜日別特売

ミドルカットセーフティシューズ AZ-51650

ミドルカットセーフティシューズ AZ-51650 - TULTEX(タルテックス)ミドルカットセーフティシューズ AZ-51650 - TULTEX(タルテックス)

人気のミドルカット
甲被の側面をメッシュ生地にすることで通気性を確保し足ムレ軽減
カモフラ柄のメッシュがデザインのアクセント

カーキ足幅3E形状ミドルカット材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)430±10(26cm)材質(先芯)鋼製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70104134AZ-5165024.5
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70104143AZ-5165025
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70104152AZ-5165025.5
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70104168AZ-5165026
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70104177AZ-5165026.5
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70104186AZ-5165027
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70104195AZ-5165028
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする