極細線を落とさない



今まで一つのニッパーで何でも切っていましたが、タイラップを切る時に
あっという間に切れが落ちて来るのが気になっていました。
それで今回タイラップ専用に買いました。
小ぶりでこれ大丈夫か?と思いましたが、新品の通常サイズのニッパーよりも
遥かに切れ味が良いです。
切れっ端が飛んでいかなくて、非常に良い商品だと思います。
高所の狭いところで片手しか入らない場所で切れ端が下に落ちないので重宝しています。切れ味も良いです。
釣りの仕掛作りに使っています。フロロカーボンハリスなどを鈎に結んで余分を切る時に、これまでは一般的なニッパーを使っていたのですが、この「つかめるニッパー」を使い始めて切り端が飛び散ることが無くなり、机の上が綺麗になりました。サイズも仕掛作りに丁度良い125mmのサイズで、切れ味もスパッと切れて使いやすいです。
今まで切ったワイヤーが飛んで行くので手で押さえていましたが
それが必要なくなりとても便利になりました。
細いワイヤーもしっかりキャッチしてくれます
以前は別のメーカーの物を使用していました。(スプリングキャッチタイプ)
よくスプリングが変形したりして掴みにくくなるので買い換え頻度が早いのと、ハンドルが滑るので布テープ等で滑らないようにして使っていました。今回買い換えのため探していましたところこのモデルを見つけたので購入しました。
小型のため切る時の力や切れ味が心配でしたが、使ってみると他のニッパより軽い力でよく切れ、キャッチも確実のようです。
先端キャッチ部が柔らかい樹脂のため良く掴めるのだと思いますが、持ちが心配です。
ただし、予備の先端樹脂が同梱されているのでどのくらい長持ちするかはこれからです。
追加の購入をしたいと考えています。
本当につかめます。
カット時の飛び散りがありません。
いままでは切れ端があちこちに飛んで、大変でした。
試しに1丁買った後、追加で15丁購入し 皆で使用しています。