イチグチ
テクノディスクHYBRID
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
外径(Φmm)
内径(Φmm)
砥材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70107284
HB10015-CE40
1箱(5枚)
40
100
15
CE
¥
7,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70107293
HB10015-CE60
1箱(5枚)
60
100
15
CE
¥
7,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70107302
HB10015-CE80
1箱(5枚)
80
100
15
CE
¥
7,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70107318
HB10015-CE40
1枚
40
100
15
CE
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70107327
HB10015-CE60
1枚
60
100
15
CE
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70107336
HB10015-CE80
1枚
80
100
15
CE
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
テクノディスクHYBRID
参考になった