イチグチ
テクノディスクEX
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
内径(Φmm)
砥材
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70107345
TDEX10015-CE40
1箱(5枚)
40
15
CE
100
¥
5,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70107354
TDEX10015-CE60
1箱(5枚)
60
15
CE
100
¥
5,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70107363
TDEX18022-CE40
1箱(5枚)
40
22
CE
180
¥
10,750
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70107372
TDEX18022-CE60
1箱(5枚)
60
22
CE
180
¥
10,750
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70107388
TDEX10015-CE40
1枚
40
15
CE
100
¥
1,150
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70107397
TDEX10015-CE60
1枚
60
15
CE
100
¥
1,150
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70107406
TDEX18022-CE40
1枚
40
22
CE
180
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70107415
TDEX18022-CE60
1枚
60
22
CE
180
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70107424
TDEX10015-A60
1箱(5枚)
60
15
A
100
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70107433
TDEX10015-A80
1箱(5枚)
80
15
A
100
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70107442
TDEX10015-A100
1箱(5枚)
100
15
A
100
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70107458
TDEX10015-A120
1箱(5枚)
120
15
A
100
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70107467
TDEX10015-A60
1枚
60
15
A
100
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70107476
TDEX10015-A80
1枚
80
15
A
100
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70107485
TDEX10015-A100
1枚
100
15
A
100
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70107494
TDEX10015-A120
1枚
120
15
A
100
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70107503
TDEX10015-Z40
1箱(5枚)
40
15
Z
100
¥
5,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70107512
TDEX10015-Z60
1箱(5枚)
60
15
Z
100
¥
5,250
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70107528
TDEX10015-Z80
1箱(5枚)
80
15
Z
100
¥
5,250
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70107537
TDEX10015-Z40
1枚
40
15
Z
100
¥
1,050
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70107546
TDEX10015-Z60
1枚
60
15
Z
100
¥
1,050
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70107555
TDEX10015-Z80
1枚
80
15
Z
100
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください