イチグチ
ミニベルト・セラミック
(1件のレビュー)
粒度
40
砥材
CE
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70107564
BLT10330-CE40
1箱(10本)
10
330
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70107573
BLT12330-CE40
1箱(10本)
12
330
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70107582
BLT20520-CE40
1箱(10本)
20
520
¥
5,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70107598
BLT10330-CE40
1本
10
330
¥
310
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70107607
BLT12330-CE40
1本
12
330
¥
360
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70107616
BLT20520-CE40
1本
20
520
¥
570
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ベルトシリーズ
参考になった