モノタロウ

オートスプレー 電池式

オートスプレー 電池式 - モノタロウオートスプレー 電池式 - モノタロウオートスプレー 電池式 - モノタロウ
(37件のレビュー)

電池式のスプレーです。ボタンを押し続けるだけでスプレー出来ますので従来のトリガータイプのスプレーのように引く必要がないので非常に楽です。

用途水などの散布容量(mL)1000グリーン材質PP+PE+ABS質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×280使用流体使用電池単三乾電池×2本(別売)電池寿命約90分(連続使用)危険物の類別非危険物内容量1本
取扱説明書:(1.3MB)
注意
※製造時検品の際に水道水を利用して検品を行っている関係上、本体内に水が残っている場合がありますが、使用上問題ありません。尚、ご使用の前に試し噴射を行い、中の水を抜ききってからご使用ください。
※本製品は、水以外の流体を使用しないでください。溶剤、シンナーや溶剤を含有する薬品・酸性およびアルカリ性の強い薬品は使用しないでください。耐久性に不具合が起こる恐れがあります。
※中の水が200mL以下になった場合、逆さ噴射ができません。
※火のそばや高熱の所、日光のあたる場所に置かないでください。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※用途以外には使用しないでください。
※電池は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70314247-
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

オートスプレー(電池式).
この動画は、13が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 広範囲の掃除
有限会社岩渕製作所

今までの握るタイプだと指が疲れてしまうが、これは楽で良い。

2025-07-24
用途: 仕事で使用
株式会社 東京カークリーン社自動車・二輪車・自転車関連業

人力のスプレーを使用していたのですが、金額が安い事、継続噴射ができる事、噴霧状態を調整できる事が条件でオートスプレーを探していました。他を使っていないので比較になりませんが、私にとっては条件を満たしている商品だと思います。ただ電池式という事もあり重いのは仕方がないかな?液剤を半分くらいにして使っています。欲を言うなら、液剤の容量の少ないタンクが手に入ると良いと思う。また、電池の持ちもそんなに悪くない。色が選べると使用時に便利になる。一色では簡単に見分けを付ける事が出来ないので。3色くらいの色が有るともっと便利になる。

2025-04-16
用途: タイヤ交換時にタイヤ&ホイール洗浄
農・林・水産業

夏タイヤ、冬タイヤ交換時にタイヤとホイールの洗浄に使用します。以前はモノタロウの1L蓄圧式を使っていましたがあちこちの継ぎ目から水漏れするようになったためにこちらを使用し始めました。洗浄剤を入れて噴霧するのですが電池式なのでとても楽です。難点は電池を入れて接合時に電流が流れる方向と流れない方向とどちらも接合できてしまうこと、もう一つは噴霧パワーが少々弱いかなと思うところです。

1が参考にしています
2025-05-26
用途: 消毒前の水洗
有限会社横山理容サービス業

蓄圧式スプレーを使用しており電動噴霧器で1Lサイズを探していたが高価だったのでこれを購入。耐久性はこれからですが現状不満なし

2025-01-21
用途: いろいろ
その他業種

安いしキリの細かさも手動のスプレーと同じとはなりませんが結構細かいしいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 70314247
2025-09-06
用途: 清掃
K・C建設業・工事業

8月14日に注文して、10回程度の使用でもう壊れました。
残念です。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2025-06-27
用途: 車両清掃
株式会社アースオートプロジェクト自動車・二輪車・自転車関連業

買わない方が良いです、すぐに液体が出なくなります、3回購入しましたが、全滅です。クレームしたいのですが

2025-02-10
用途: 自宅での作業
製造業

昨年、電池式電動スプレーの存在を知りました。当時は、売り切れ状態。今回、販売有りなので購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
1が参考にしています
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする