曜日別特売

ハンディメーター pH計

ハンディメーター pH計 - セムコーポレーションハンディメーター pH計 - セムコーポレーション

自動校正、ホールド機能付
測定データの保存が可能
キャリーバッグ付きで持ち運びが便利
USB接続でパソコンへのデータ移動が簡単

測定範囲(pH)0.00 ~ 14.00、(mV)±1999、(温度)-10~110℃分解能(pH)0.1/0.01、(mV)±200mVの時:0.1mV、その他の時:1mV、(温度)0.1℃寸法(mm)(測定器)86×196×33、(ケース)330×270×82質量(g)(測定器)335電源単3電池3本ケース質量(kg)1.3接続方式USB測定精度(温度)±0.5℃±1digit保護等級IP57相当温度補償(℃)(pH)0~80、自動または手動計器再現性(pH)±0.02±1digit、(mV)±2±1digit記憶データ数500データ保存形式データ番号、日付、時間、測定値、測定単位、温度RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70116427PS-02-PH
68,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする