省スペースタイプも人気の温風タイプ。
広さに合わせて種類も豊富。
暖房の目安(コンクリート)【寒冷地】15畳(25m2)まで、【温暖地】13畳(22m2)まで暖房の目安(木造)【寒冷地】9畳(15m2)まで、【温暖地】9畳(15m2)まで質量(kg)17規格防火性能認証品管径(Φmm)(延長)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×303×600機能マイコンインバーター、ルームセンサー、ハイブリッドバーナー、エコ運転、青ひ燃焼、最小油量0.13L/h、温風下吹き出し、快速暖房立ち上がり、自動・手動切替、トップコントロール、2WAYタイマー、24時間デジタル表示、チャイルドロック、フェイルリカバリー、点字ボタン、デジタル温度表示、静音設計、チェックモード表示、低待機電力、ビルトイン、置台一体型、薄型給排気筒同梱、排気管抜け検知装置、不完全燃焼防止装置、耐震自動消火装置、連続不完全燃焼通知機能、再点火防止機能、点検時期お知らせ機能暖房出力(kW)1.16~3.49筒径(Φmm)(吸排気)50使用期間(年)8燃料消費量(kW[L/h])1.34~4.37(0.13~0.425)4.01(0.13~0.39)内容量1台