省スペースタイプも人気の温風タイプ。
広さに合わせて種類も豊富。
質量(kg)20規格防火性能認証品管径(Φmm)(延長)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×323(置台含)×480暖房の目安(コンクリート)【寒冷地】20畳(33m2)まで、【温暖地】18畳(29.5m2)まで暖房の目安(木造)【寒冷地】13畳(21m2)まで、【温暖地】13畳(21m2)まで機能マイコンインバーター、ルームセンサー、メタルドームバーナー、新セーブ運転、青火燃焼、微小燃焼、温風下吹き出し、自動・手動切替、トップコントロール、おはようタイマー、おやすみタイマー、チャイルドロック、フェイルリカバリー、点字ボタン、デジタル温度表示、チェックモード表示、運転モニター、フィルターサイン、低待機電力、ビルトイン、置台一体型、背面カバー付、薄型給排気筒同梱、排気管抜け検知装置、不完全燃焼防止装置、耐震自動消火装置、連続不完全燃焼通知機能、再点火防止機能、点検時期お知らせ機能暖房出力(kW)1.75~5.00筒径(Φmm)(吸排気)50使用期間(年)8燃料消費量(kW[L/h])2.04~5.81(0.198~0.565)内容量1台