FF5010TLN FF式温風ストーブ サンポット 70141076

FF式温風ストーブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70141076 品番FF5010TLN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥178,000

省スペースタイプも人気の温風タイプ。
広さに合わせて種類も豊富。

質量(kg)20 規格防火性能認証品 管径(Φmm)(延長)40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×323(置台含)×480 暖房の目安(コンクリート)【寒冷地】20畳(33m2)まで、【温暖地】18畳(29.5m2)まで 暖房の目安(木造)【寒冷地】13畳(21m2)まで、【温暖地】13畳(21m2)まで 機能マイコンインバーター、ルームセンサー、メタルドームバーナー、新セーブ運転、青火燃焼、微小燃焼、温風下吹き出し、自動・手動切替、トップコントロール、おはようタイマー、おやすみタイマー、チャイルドロック、フェイルリカバリー、点字ボタン、デジタル温度表示、チェックモード表示、運転モニター、フィルターサイン、低待機電力、ビルトイン、置台一体型、背面カバー付、薄型給排気筒同梱、排気管抜け検知装置、不完全燃焼防止装置、耐震自動消火装置、連続不完全燃焼通知機能、再点火防止機能、点検時期お知らせ機能 暖房出力(kW)1.75〜5.00 筒径(Φmm)(吸排気)50 使用期間(年)8 燃料消費量(kW[L/h])2.04〜5.81(0.198〜0.565)
注意
※同梱の薄型給排気管に壁貫通スリーブセットは必要ありません。
※不完全燃焼防止装置は本体以外の排ガスにより作動する場合があります。
※給排気管延長には延長設定が必要です。
※標高1000m以上でのご使用や給排気管延長設置の場合は調整が必要となることがあるので店舗でご相談ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする