ガスボンベ (GB-7000用)

ガスボンベ (GB-7000用) - ゴールデンスター
(2件のレビュー)

1本で約50~60分使用できます。

用途GB-7000用専用ガス使用時間(分)約50~60幅(mm)110高さ(mm)160質量(g)680内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70143395TO-470
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70143395
2021-06-13
用途: 草刈り後の雑草処理
その他業種

ホームセンターに無くこちらのサイトで検索したら有ったので良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 70143395
2020-04-21
用途: 草焼き作業
農・林・水産業

替えのガスボンベが手に入らず、使用できなかったバーナーが久しぶりに復活しました。
純正品と使用感は変わらないと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする