ゴールデンスター
引 ひこっかま 除草用
樹脂の湾曲グリップで握りやすい
細かい鋸目で引き切る
用途
細かい鋸目で引き切る際に
全長(mm)
225
質量(g)
60
材質(柄部)
樹脂
材質(刃)
炭素刃物鋼
刃渡り(mm)
114
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70143465
#1747
¥
800
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください