曜日別特売

スチールレーキ

スチールレーキ - キンボシ
(1件のレビュー)

刈草の集草作業に使います

用途刈草、敷きわら集めに最適全長(mm)1370質量(g)900爪長さ(mm)90先幅(mm)305内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70143492#40433051370
5,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70143492
2019-11-21
用途: 刈り草集め
農・林・水産業

草刈り後の草集め用に購入。問題無く普通に作業しています。もう少し爪が長いと集める量も多くて作業効率もあがると思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする