ゴールデンスター
草引鎌
地面に這った草も可能
用途
草刈り用鎌
刃渡り(mm)
110
全長(mm)
245
質量(g)
100
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70144077
#1580
¥1,160
¥
919
¥1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください