ゴールデンスター
エンジン耕運機ティラー PTタイヤ付
本格的なナタ爪採用
用途
エンジン式小型耕運機
幅(mm)
650
全長(mm)
668~1293
質量(kg)
41
高さ(mm)
800~1100
動力
4サイクルエンジン
アズワン品番
64-8474-09
耕運幅(mm)
約660
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70144122
CV-1000
¥
158,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください