CV-1000 エンジン耕運機ティラー PTタイヤ付 ゴールデンスター 70144122

エンジン耕運機ティラー PTタイヤ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70144122 品番CV-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥158,000

本格的なナタ爪採用

用途エンジン式小型耕運機 幅(mm)650 全長(mm)668〜1293 質量(kg)41 高さ(mm)800〜1100 動力4サイクルエンジン アズワン品番64-8474-09 耕運幅(mm)約660

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする