JAPPY
ステン丸型フード付ガラリ網無
仕上
表面:ヘアライン、ガラリ板:電解研磨処理
組立方法
溶接組立
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70146615
UK-GN100SJ-M
SUS316
(水止め)22
148
77
46
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
70146624
UK-GN150SJ-M
SUS316
(水止め)50
213
115
56
¥
4,890
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
70146633
UK-GSN100SDJ-M
-
(水止め)22
148
77
73
¥
3,640
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
70146642
UK-GSN150SDJ-M
-
(水止め)50
213
115
56
¥
6,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください