JAPPY
ステン丸型レジスター
仕様
防虫網:#12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効換気面積(cm
2
)
パイプ内径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70146658
UK-RN100SJ-A
15.51
100
155
97
111
15
52
¥
2,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
70146667
UK-RN150SJ-A
35.31
150
224
145
160
18
55
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください