三叉管

三叉管 - JAPPY三叉管 - JAPPY三叉管 - JAPPY三叉管 - JAPPY三叉管 - JAPPY三叉管 - JAPPY三叉管 - JAPPY三叉管 - JAPPY
(1件のレビュー)
材質黒色クロロプレンゴム内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法A(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
適合電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70148356HA-30 (5.5sq)216.526308.525600VCV5.5以下
オープン
569
626(税込)
当日出荷
70148365HA-31 (14sq)24830401229600VCV8~14
オープン
739
813(税込)
当日出荷
70148374HA-32 (22~38sq)361350601229600VCV22~38
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
70148383HA-32B (60sq)411555682047600VCV60
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
70148392HA-33 (60sq)1013151721286600VCV22
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
70148408HA-33B (100sq)5219.5708524.558600VCV100・6600VCV38
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
70148417HA-34 (100~150sq)592280952865600VCV150・6600VCV60
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
70148426HA-35 (200sq)6725901003173600VCV200・6600VCV100
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
70148435HA-36 (250sq)75291001153682600VCV250600VCV150
オープン
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70148356
2022-11-18
用途: 屋外配線保護用に使います。
建設業・工事業

屋外配線の引き出し部分に使います。
電線の種類によっては、要らない場合も有りますが、紫外線保護に役立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする