JAPPY
二叉管
材質
黒色クロロプレンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合電線
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70149853
HA-20 (5.5sq)
600VCV 5.5以下
21
6.5
26
30
8.5
25
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌日出荷
返品不可
70149862
HA-21 (14sq)
600VCV 8~14
24
8
30
40
12
29
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
70149878
HA-22 (22~38sq)
600VCV 22~38
34
13
0
60
17
40
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
70149887
HA-23 (60sq)
600VCV 60、6600V 22以下
43
17
60
75
22
49
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
70149896
HA-24 (100~150sq)
600VCV 100~150、6600V 38~60
54
22
80
95
28
60
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください