中央ペイント
WDパテ 仕上用
粒子が非常に細かく、キメの細かい仕上り肌になります。全面総パテ扱き、最終仕上げ処理に最適です。
用途
建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ
主な用途
コンクリート
規格
JIS-K-5669(一般形薄付用)
塗装
ヘラ
標準重ね塗り回数(回)
1~2
乾燥時間(時間)
5~
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
(上水)0~0.5
標準塗布量(g/m
2
)
0.4~0.5
内容量
1缶(20kg)
注意
※内部専用。
※外部不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70151533
10020218
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください