中央ペイント
WDパテ ライト
仕上用パテの新標準品。ヘラ伸び研磨性が良く作業性向上。乾燥の早いパテです。
用途
建築物内部ボード面・コンクリート面のパ処理仕上げ
主な用途
コンクリート
規格
JIS-K-5669(一般形薄付用)
塗装
ヘラ
標準重ね塗り回数(回)
1~2
乾燥時間(時間)
5~
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
(上水)0~0.5
標準塗布量(g/m
2
)
0.4~0.5
内容量
1缶(14kg)
注意
※内部専用。
※外部不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70151542
10020414
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください