中央ペイント
ブレンドパテ ソフト
ヤセが少なく充填性が良い。目が細かく仕上げ用としても使用可能。従来のプレンドパテに比べ研磨性が軽くなりました。
用途
建築物内部ボード面・コンクリート面のパ処理仕上げ
主な用途
コンクリート
規格
JIS-K-5669(一般形薄付用)
塗装
ヘラ
標準重ね塗り回数(回)
1
乾燥時間(時間)
5~
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
(上水)0~0.5
標準塗布量(g/m
2
)
0.5~0.8
内容量
1缶(18kg)
注意
※内部専用。
※外部不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70151558
10040218
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください