ブレンドパテ

ブレンドパテ - 中央ペイント

ヤセが少なく寒冷紗への充填性が非常に良い。中付け用パテ。仕上げ用として使用可能です。

用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理中付け・仕上げ用規格JIS-K-5669(一般形厚付用)主な用途コンクリート塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.5~0.8内容量1缶(20kg)
注意
※内部専用。
※外部不可。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7015163710040020
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
7015164610040120ピンク
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする