中央ペイント
イラカパテ 仕上用
耐水性を必要とする場所に適応したパテです。付着力に優れ、仕上がり肌も良い。
用途
内外部コンクリート・モルタル等の地付け仕上げ用
主な用途
コンクリート
規格
JIS-K-5669(耐水形薄付用)
塗装
ヘラ
標準重ね塗り回数(回)
1
乾燥時間(時間)
5~
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
(上水)0~0.5
標準塗布量(g/m
2
)
0.4~0.7
内容量
1缶(4kg)
注意
※内外部用。
※浴室等不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70151655
10031004
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください