中央ペイント
ジャスティー 仕上用
耐水性・耐溶剤性・耐アルカリ性・付着性に優れた外部仕上げ用パテです。水性塗料~溶剤塗料の下地に使用できます。
用途
内外部コンクリート・モルタル等の地付け仕上げ用
特性
耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性
規格
JIS-K-5669(耐水形厚付用)
主な用途
コンクリート
乾燥時間(時間)
3~
危険物の類別
非危険物
注意
※内外部用。
※浴室等高温多湿部不可。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70151664
10031003
1缶(3kg)
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70151673
10031012
1缶(12kg)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください