中央ペイント
CP弾性パテ 厚付用
従来のパテに比べ弾力性に優れた厚付け用パテです。5mm程度の厚付けが可能です。耐水性、耐アルカリ性に優れた内外部用パテです。
用途
内外部ボード面厚付け用。
特性
耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性
乾燥時間(時間)
6~
希釈
上水
危険物の類別
非危険物
標準塗布量(g/m
2
)
0.5~0.8
注意
※内外部用。
※高温多湿部不可。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70151795
1072002
1缶(1.5kg)
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70151804
1072008
1缶(8kg)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください