曜日別特売

LEDランプ LEDioc LEDライトバルブ

LEDランプ LEDioc LEDライトバルブ - 岩崎電気
口金E26高さ(mm)175質量(g)240種類29W径(Φmm)74定格寿命(時間)40000点灯方向ユニバーサル点灯電球の種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70163372LDTS29L-G34002700電球色
26,400
取扱い終了
代替品有
70163363LDTS29N-G40005000昼白色
26,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70163372LDTS29L-G54812925LDTS24L-GALDTS29L-G LEDioc LEDライトバルブ 24W (電源ユニット別売) 岩崎電気 54812925LEDioc LEDライトバルブ 24W (電源ユニット別売)岩崎電気1個
18,980
税込20,878
ワット数変更に伴い消費電力等変更になっております

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする