曜日別特売

LEDioc LEDアイランプハロゲン電球形 ビーム開き

LEDioc LEDアイランプハロゲン電球形 ビーム開き - 岩崎電気
電球の種類LED内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
ビームの開き(°)
ビーム光束(Lm)
色温度(K)
最大光度(cd)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70163537LDR7L-M-E11850(1/2)1830727005000
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
70163555LDR7L-W-E11860(1/2)3242027002200
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
70163528LDR7W-M-E11940(1/2)1834240005200
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
70163546LDR7W-W-E11950(1/2)3245440002300
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする