コンパル
TATAMU・ハンディショベル
(1件のレビュー)
ご家庭の玄関前や車庫前の雪かきに。
緊急の雪害トラブルにも役立ちます先端先金付収納袋付。
用途
車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに
全長(cm)
使用時:約65、収納時:約29.5
材質
ポリエチレン・アルミ合金・ナイロン
トラスコ品番
819-3276
幅(cm)
約16.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70207838
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください