横浜ディスプレイミュージアム
フローラレルテープD
(1件のレビュー)
材質
紙
テープ幅(mm)
12.5
テープ長さ(m)
25
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70195414
MB-1103
W
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
70195396
MB-1101
LTG
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
70195405
MB-1102
MOG
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
70195423
MB-1104
W
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください