リヒトラブ
noie-style クリヤーブック交換式 A4タテ 30穴 20P
(1件のレビュー)
インテリアと共存するファイリング -OfficeでもHomeでもインテリア感覚で選びたい-
材質
ポリプロピレン、綴じ具:スチール
厚さ(mm)
表紙:1.2、ポケット:0.12
規格
A4・S型 30穴
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×260×314
収納枚数(枚)
40
対応寸法(mm)
ラベルプリンターのラベル:幅12×長さ80
サイズ
A4
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
全6種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
ネイビー
ブラック
ホワイト
ライトグリーン
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24159406
N-7683-3
レッド
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24159415
N-7683-4
オレンジ
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24159424
N-7683-19
ライトグリーン
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
24159433
N-7683-11
ネイビー
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
24159442
N-7683-0
ホワイト
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
70215863
N-7683-24
ブラック
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
noie-style クリヤーブック交換式 A4タテ 30穴 20P
参考になった